!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT. MOBILE EXTERIEUR 36 PO

VENT. MOBILE EXTERIEUR 36 PO

DAYTON

VENT. MOBILE EXTERIEUR 36 PO close
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
VENT. MOBILE EXTERIEUR 36 PO

VENT. MOBILE EXTERIEUR 36 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,134.27 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE2RDZ3
  • N° de modèle du manufacturier 2RDZ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1839
  • Poids à l’expédition 115.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur pour extérieur
  • Base sur roulettesMobile
  • Puissance (W)510/615
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air8 350/12 250 pi³/min
  • Régime (tr/min)825/650
  • Type de montage du ventilateurPlancher
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi260/220 pi/min
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes, scellé
  • Configuration de fiche NEMA5-15P avec GFCI
  • Largeur43 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • CouleurJaune haute visibilité
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en polyester jaune
  • Matériau de roueAcier/caoutchouc
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendEnrouleur de cordon et train roulant basculant, roulettes en acier et caoutchouc de 8 po
  • Diamètre de pale 36 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/2
  • Ampères 5,3/4,9
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 490/370 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 210/80 pi/min
  • Niveau sonore 88 dBA à 5 pi dBA
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 9 pi
  • Hauteur 43 po
  • Profondeur 15 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier galvanisé
  • Diamètre de roue 8 po
  • Nb de conducteurs 3
  • Ajustement d'inclinaison de la tête 50 Degrees vers le haut, 10 Degrees vers le bas
  • Normes ULC/CSA/OSHA
  • Applications environnementales Industriel