!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIEDESTAL CIRCULATEUR AIR 30IN

PIEDESTAL CIRCULATEUR AIR 30IN

DAYTON

PIEDESTAL CIRCULATEUR AIR 30IN close
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
PIEDESTAL CIRCULATEUR AIR 30IN

PIEDESTAL CIRCULATEUR AIR 30IN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $629.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE1RWB5
  • N° de modèle du manufacturier 1RWB5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 86.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)364/220
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air4 650/7 250 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/900
  • Type de montage du ventilateurSocle
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi715/480
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi280/250
  • Niveau sonore77 dB(A)
  • Hz60
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)9 pi
  • Hauteur79 po
  • Profondeur27 po
  • Matériau de lameAcier
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSocle, colonne et clé hexagonale
  • Diamètre de pale 30 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 2,9/1,9
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1 010/680
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 370/350
  • Assemblage requis Oui
  • Température ambiante max. 105 Degrees F
  • Boîtier de moteur OPAO (ouvert, auto-ventilé)
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Largeur 33 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 17 mm
  • Couleur Noir
  • Fini de la grille protectrice Noir brillant
  • Ajustement de hauteur 61 à 79 po
  • Normes UL/cUL
  • Applications environnementales Commercial