Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ventilateur oscillant à 3 vitesses comprend 3 pales en aluminium, un piédestal, un moteur PSC à roulement à billes fermé et une protection en acier à revêtement en poudre. Il mesure 34 po x 82 pouce avec un diamètre d'arbre de ½ po. Il dispose de 220 W, 60 Hz, 120 V et ¼ de puissance moteur. Sa température ambiante maximale est de 104 °F et sa vitesse est de 1150/950/850 tr/min. Il est protégé thermiquement et dispose d'un entraînement direct. Il comprend les accessoires de mon
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 703,65 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 625,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: