!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG,GRAIN,G VERT,NEOMAX 6914

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG,GRAIN,G VERT,NEOMAX 6914

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG,GRAIN,G VERT,NEOMAX 6914 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG,GRAIN,G VERT,NEOMAX 6914

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,14PO DE LONG,GRAIN,G VERT,NEOMAX 6914

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 250,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF6914L
  • N° de modèle du manufacturier 6914L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.69 lb

Informations sur le produit

Ces gants MCR Safety NeoMax 6914 verts résistants aux produits chimiques sont composés de coton interlock et de néoprène. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux coupures/niveau 1 aux perforations. Ils sont dotés de manchettes et doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurVert
  • Deux couchesOui
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKMNT
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantGranuleuse
  • Sans latexNon
  • SérieNeoMax
  • NormesANSI/ISEA 105:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Double trempage
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériaux du gant Néoprène
  • Taille du gant G
  • Isolation Non
  • Température max. 284 Degrees F
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires