!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NEOPRENE ROB 16 PO TAILLE 9

GANTS NEOPRENE ROB 16 PO TAILLE 9

SUPERIOR GLOVE

GANTS NEOPRENE ROB 16 PO TAILLE 9 close
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
GANTS NEOPRENE ROB 16 PO TAILLE 9

GANTS NEOPRENE ROB 16 PO TAILLE 9

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.55 / PAIRE
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
  • N° article SUGNE240TKL9
  • N° de modèle du manufacturier NE240TKL9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à la chaleur
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesOléofuge/hydrofuge (traitement), hydrofuge
  • Style de manchetteManchette
  • Longueur du gant16 po
  • Matériaux du gantCoton, nylon
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant71 mil
  • Température max.392 Degrees F
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gants9
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques, résistant aux coupures, résistant à la chaleur
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Matériau de la doublure du gant Tissu éponge en acrylique
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Diamants
  • Sans latex Non
  • Série Chemstop NE240TKL
  • Normes ANSI Résistance aux coupures A3, ANSI résistance à la chaleur niveau 3, ANSI résistance à la perforation niveau 3, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)