!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,DIAMANT,TAILLE 9,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,DIAMANT,TAILLE 9,VERT

CONDOR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,DIAMANT,TAILLE 9,VERT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,DIAMANT,TAILLE 9,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,13PO DE LONG,DIAMANT,TAILLE 9,VERT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.08 / PAIRE
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
  • N° article EBP6JF98
  • N° de modèle du manufacturier 6JF98
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Gants verts Condor résistants aux produits chimiques composés de flocons de coton et de nitrile. Dotés de manchettes droites et enduits. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc résistants à l'exposition aux acides/bases/solvants et autres produits chimiques. Parfaits pour les travailleurs en contact avec des liquides dangereux lorsque l'exposition à d'autres risques (coupures et chaleur), n'est pas une préoccupation.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurVert
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Non classé
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant15 mil
  • Sans latexOui
  • NormesUSDA, FDA, 21 CFR
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Revêtu
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Non
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)