!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,14PO DE LONG,GRAIN,G,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,14PO DE LONG,GRAIN,G,NOIR

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,14PO DE LONG,GRAIN,G,NOIR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,14PO DE LONG,GRAIN,G,NOIR

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,14PO DE LONG,GRAIN,G,NOIR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.16 / PAIRE
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
  • N° article BEM7714R
  • N° de modèle du manufacturier 7714R
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs Showa 7714R résistants aux produits chimiques sont composés de jersey de coton et de PVC. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes longues, résistants aux produits chimiques et à l'eau et offrent une prise rugueuse.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - AKLMP
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantJersey de coton
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantGranuleuse
  • IsolationNon
  • Série7714R
  • NormesHomologué CE, EN 388:2016 3111X, EN ISO 374-1:2016/Type B AKLMP, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 20 000
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main rugueuse
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Grain
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant G
  • Épaisseur du gant 18 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)