Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs Showa 7712R résistants aux produits chimiques sont composés de jersey de coton et de PVC. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes longues, résistants aux produits chimiques et à l'eau et offrent une prise rugueuse.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main rugueuse
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantNoir
Fini de l'enduit du gantGrain
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantPVC
Taille du gantG
Épaisseur du gant18 mil
Sans latexOui
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsG/9
Sans accélérateursNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type B - AKLMP
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantJersey de coton
Performance du gantUsage général
Texture du gantGranuleuse
IsolationNon
Série7712R
NormesHomologué CE, EN 388:2016 3111X, EN ISO 374-1:2016/Type B AKLMP, EN 374-2:2003
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,16 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 38,04 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: