!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHANNEL HALF SLOT 10FT

CHANNEL HALF SLOT 10FT

APPROVED VENDOR

CHANNEL HALF SLOT 10FT close
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
CHANNEL HALF SLOT 10FT

CHANNEL HALF SLOT 10FT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5YB80
  • N° de modèle du manufacturier FS-500SS PG 120.00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCanal de jambe de force - Fendu
  • Taille1-5/8 po x 13/16 po
  • Largeur de fente9/16 po
  • Hauteur hors tout13/16 po
  • MatériauAcier
  • Taille de trou9/16 po x 1 1/8 po
  • Espacement des trous2 po de centre à centre
  • Type de raccordFendue
  • Épaisseur1/16 po
  • FinitionPrégalvanisé
  • Type de fentes Rainuré
  • Longueur de la fente 1 1/8 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • Calibre Cal 14
  • Capacité de charge 90 lb
  • Style de profilé Simple
  • Espacement des fentes 2 po
  • Couleur Argent
  • Série FS-500