!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE BASE CARRE 6 L X 6 W PO

COLLIER DE BASE CARRE 6 L X 6 W PO

APPROVED VENDOR

COLLIER DE BASE CARRE 6 L X 6 W PO close
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
COLLIER DE BASE CARRE 6 L X 6 W PO

COLLIER DE BASE CARRE 6 L X 6 W PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2HZD8
  • N° de modèle du manufacturier V6SQ EG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBase pour poteau de contre-fiche
  • FinitionÉlectrozingué
  • Longueur hors tout6 po
  • Profondeur hors tout3 1/2 po
  • Taille du boulonSans objet
  • Pour la taille du profilé1 5/8 po x 1 5/8 po
  • Espacement des trous1 7/8 po
  • Sexe du filSans objet
  • Couleur Argent
  • Matériau Acier
  • Largeur hors tout 6 po
  • Taille de filetage Sans objet
  • Taille de conduit Sans objet
  • À utiliser avec Profilés de 1-5/8 po, profilés de 13/16 x 1-5/8 po
  • Série V6SQ
  • Type de filetage Sans objet