!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHANNEL,1 5/8 IN,STEEL,PRE-GALVANIZED

CHANNEL,1 5/8 IN,STEEL,PRE-GALVANIZED

SUPERSTRUT

CHANNEL,1 5/8 IN,STEEL,PRE-GALVANIZED close
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
CHANNEL,1 5/8 IN,STEEL,PRE-GALVANIZED

CHANNEL,1 5/8 IN,STEEL,PRE-GALVANIZED

SUPERSTRUT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.53 / CHAQUE
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
  • N° article TBSB1400HS10PGEA
  • N° de modèle du manufacturier B1400HS10PG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleProfilé à fentes demi-longues
  • Taille1 5/8 po x 13/16 po
  • Largeur de fente9/16 po
  • Hauteur hors tout13/16 po
  • MatériauAcier
  • Taille de trou9/16 po x 1-1/8 po
  • Espacement des trous2 po
  • Type de raccordÀ fentes
  • Épaisseur1/16 po
  • FinitionPrégalvanisé
  • Type de fentes À moitié rainuré
  • Longueur de la fente 1 1/8 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • Calibre 14
  • Capacité de charge 90 lb
  • Style de profilé Simple
  • Espacement des fentes 2 po
  • Couleur Argent
  • Série FS-500