Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette pivotante mesure 2 x 6 po. Il a une capacité de charge de 1 200 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion et a une roue semi-acier.
Spécifications techniques
ArticleRoulette pivotante
Capacité nominale1200 lb
Sous-type de roulettePivotante
Matériau du moyeu de la roueAcier
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Matériau du cadre de rouletteAcier
Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
Diamètre de roue6 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementAcier
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
ApplicationChariots, chariots de plateforme
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 59,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: