Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette rigide zinguée mesure 2 x 6 pouces et est en fonte durable. Elle possède une charge nominale de 1 500 livres et dispose d'un type de chemin de roulement pivotant sans pivot à bille unique avec un dispositif de retenue scellé sur les roulements à rouleaux. Elle comprend un graisseur avec de la graisse multi-températures pour lubrifier à des températures extrêmes.
Spécifications techniques
ArticleFonte
Capacité nominale1500 lb
Sous-type de rouletteFixe
Type de roulement de moyeuDelrin
Matériau du moyeu de la roueFonte
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
Diamètre de roue6 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementFonte
Taille de plaque de roulette4-1/2 po x 6-1/4 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
Forme de roulettePlate
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 108,13 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: