!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL. PIVO AVEC FREIN 2.5PO POLY

ROUL. PIVO AVEC FREIN 2.5PO POLY

FAULTLESS

ROUL. PIVO AVEC FREIN 2.5PO POLY close
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
ROUL. PIVO AVEC FREIN 2.5PO POLY

ROUL. PIVO AVEC FREIN 2.5PO POLY

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.59 / CHAQUE
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
  • N° article FLL90059
  • N° de modèle du manufacturier 90059
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • CaractéristiquesRoulette d'usage général avec frein
  • Diamètre de roue 2-1/2 po
  • Largeur de roue 1-1/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polypropylène
  • Taille de plaque de roulette 2-3/4 po x 3-13/16 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 1 3/4 po x 3 po
  • Application Manutention des matériaux
  • Couleur du noyau Noir
  • Finition du cadre Zinc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)