!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,FREIN/CAPCHG 200 LB,GRIS,2 1/2 PO X 1 1/8 PO/PLAQUE MNT 2 3/4 PO X 3 13/16 PO,AC/ZC

ROULETTE,FREIN/CAPCHG 200 LB,GRIS,2 1/2 PO X 1 1/8 PO/PLAQUE MNT 2 3/4 PO X 3 13/16 PO,AC/ZC

FAULTLESS

ROULETTE,FREIN/CAPCHG 200 LB,GRIS,2 1/2 PO X 1 1/8 PO/PLAQUE MNT 2 3/4 PO X 3 13/16 PO,AC/ZC close
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
ROULETTE,FREIN/CAPCHG 200 LB,GRIS,2 1/2 PO X 1 1/8 PO/PLAQUE MNT 2 3/4 PO X 3 13/16 PO,AC/ZC

ROULETTE,FREIN/CAPCHG 200 LB,GRIS,2 1/2 PO X 1 1/8 PO/PLAQUE MNT 2 3/4 PO X 3 13/16 PO,AC/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.29 / CHAQUE
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
  • N° article FLL90038
  • N° de modèle du manufacturier 90038
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette grise mesure 2 1/2 x 1 1/8 pouces, a une roulette à cadre en acier, une finition de cadre en zinc et comprend un frein. La plaque de montage mesure 2 3/4 x 3 13/16 pouces, le boulon de montage est de 5/16 pouces et l'espacement des trous de boulon intérieur et extérieur est de 1 3/4 x 3 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale200 lb
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)1 3/4 po x 3 po
  • ApplicationManutention des matériaux
  • Couleur du noyauGris
  • Finition du cadreZinc
  • Diamètre de roue 2-1/2 po
  • Largeur de roue 1-1/8 po
  • Taille de plaque de roulette 2-3/4 po x 3-13/16 po
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Roulette d'usage général avec frein
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)