!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON HYDR,VISAGE PLAT,-40 ° C À 125 ° C,TLE CORPS 3/4 PO,PVC

CAPUCHON HYDR,VISAGE PLAT,-40 ° C À 125 ° C,TLE CORPS 3/4 PO,PVC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

CAPUCHON HYDR,VISAGE PLAT,-40  ° C À 125  ° C,TLE CORPS 3/4 PO,PVC close
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
CAPUCHON HYDR,VISAGE PLAT,-40 ° C À 125 ° C,TLE CORPS 3/4 PO,PVC

CAPUCHON HYDR,VISAGE PLAT,-40 ° C À 125 ° C,TLE CORPS 3/4 PO,PVC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.02 / CHAQUE
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
  • N° article GREC70912
  • N° de modèle du manufacturier C709-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon hydraulique anti-poussière à face plate a un corps de 3/4 po et une plage de température de 40 °C à 105 °C. Ce bouchon est en PVC.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti poussière
  • Normes ISO 16028