!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 3/8 PO COULISSANT DOUILLE P

RACCORD 3/8 PO COULISSANT DOUILLE P

GF PIPING SYSTEMS

RACCORD 3/8 PO COULISSANT DOUILLE P close
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
RACCORD 3/8 PO COULISSANT DOUILLE P

RACCORD 3/8 PO COULISSANT DOUILLE P

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3TNU7
  • N° de modèle du manufacturier 847-003
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Taille de tuyau nominale3/8 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauCapuchon
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Capuchon
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Type de connexion du raccord de tuyau Douille femelle
  • Diamètre extérieur 1 1/16 po
  • Plage de température 0 degrés à 140 degrés F
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF 14