!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE E,RAC TUY CNL,250 LB/PO2,8 PO,NTRL/ALUMINIUM

VRLG CAME PARTIE E,RAC TUY CNL,250 LB/PO2,8 PO,NTRL/ALUMINIUM

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE E,RAC TUY CNL,250 LB/PO2,8 PO,NTRL/ALUMINIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VRLG CAME PARTIE E,RAC TUY CNL,250 LB/PO2,8 PO,NTRL/ALUMINIUM

VRLG CAME PARTIE E,RAC TUY CNL,250 LB/PO2,8 PO,NTRL/ALUMINIUM

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $196.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREG65E800
  • N° de modèle du manufacturier G65E-800
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Informations sur le produit

Ce raccord cannelé camlock en aluminium de type E est doté d'un joint en nitrile et est destiné à raccorder deux tuyaux ensemble. Il a une pression de fonctionnement maximale de 250 lb/po2 à 70 °F et mesure huit pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur8 po
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau8 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 8 po
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Taille de filetage 8 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires