!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE D,75 LB/PO2,6 PO NPT,ALUMINIUM/NTRL

VRLG CAME PARTIE D,75 LB/PO2,6 PO NPT,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE D,75 LB/PO2,6 PO NPT,ALUMINIUM/NTRL close
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
VRLG CAME PARTIE D,75 LB/PO2,6 PO NPT,ALUMINIUM/NTRL

VRLG CAME PARTIE D,75 LB/PO2,6 PO NPT,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.98 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65D600
  • N° de modèle du manufacturier G65D-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.45 lb

Informations sur le produit

Fixez deux tuyaux ensemble de manière efficace avec ce raccord camlock en aluminium de type D qui a une pression de fonctionnement maximale de 75 lb/po2 à 70 °F. Il mesure six pouces et est livré avec un joint en nitrile.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur6 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F75 lb/po²
  • Taille de filetage6 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type D
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 6 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B