!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMLOCK, TYPE A, 250LB/PO2 FILETAGE 5 PO NPT, TUYAU 5PO, ALUMINIUM/NITRILE

CAMLOCK, TYPE A, 250LB/PO2 FILETAGE 5 PO NPT, TUYAU 5PO, ALUMINIUM/NITRILE

GREENLINE HOSE & FITTINGS

CAMLOCK, TYPE A, 250LB/PO2 FILETAGE 5 PO NPT, TUYAU 5PO, ALUMINIUM/NITRILE close
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
CAMLOCK, TYPE A, 250LB/PO2 FILETAGE 5 PO NPT, TUYAU 5PO, ALUMINIUM/NITRILE

CAMLOCK, TYPE A, 250LB/PO2 FILETAGE 5 PO NPT, TUYAU 5PO, ALUMINIUM/NITRILE

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.27 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65A500
  • N° de modèle du manufacturier G65A-500
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.543 lb

Informations sur le produit

Faites confiance à la fiabilité de ce raccord camlock en aluminium de type A doté d'un joint d'étanchéité en nitrile. La taille du raccord de tuyau et la taille du filetage sont de 5 po NPT. Cet adaptateur camlock dispose d'une pression de service maximale de 250lb/po2à 70℉.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur5 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F75 lb/po²
  • Taille de filetage5 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type A
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 5 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B