!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPLR VRLG CAME PARTIE D,50 LB/PO2,4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

CPLR VRLG CAME PARTIE D,50 LB/PO2,4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

CPLR VRLG CAME PARTIE D,50 LB/PO2,4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL close
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
CPLR VRLG CAME PARTIE D,50 LB/PO2,4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

CPLR VRLG CAME PARTIE D,50 LB/PO2,4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.48 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65PD400
  • N° de modèle du manufacturier G65PD-400
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.716 lb

Informations sur le produit

Fixez deux tuyaux ensemble avec ce raccord camlock type D doté d'un joint en nitrile. Il a une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F et mesure quatre pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur4 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F50 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type D
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 4 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Taille de filetage 4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)