!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE E,RAC TUY CNL,150 LB/PO2,4 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

VRLG CAME PARTIE E,RAC TUY CNL,150 LB/PO2,4 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE E,RAC TUY CNL,150 LB/PO2,4 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL close
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
VRLG CAME PARTIE E,RAC TUY CNL,150 LB/PO2,4 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

VRLG CAME PARTIE E,RAC TUY CNL,150 LB/PO2,4 X 3 PO,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.73 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65E400300
  • N° de modèle du manufacturier G65E-400-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.119 lb

Informations sur le produit

Fixez solidement les tuyaux ensemble avec ce raccord cannelé camlock en aluminium de type E avec joint en nitrile, qui a une pression de fonctionnement maximale de 150 lb/po2 à 70 °F. Il mesure 4 x 3 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur4 po
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 3 po
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²
  • Taille de filetage 3 po