!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE C,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR 4 PO,AC INOX 316/NTRL

VRLG CAME TYPE C,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR 4 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE C,70  ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR 4 PO,AC INOX 316/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE C,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR 4 PO,AC INOX 316/NTRL

VRLG CAME TYPE C,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 4 PO,RAC/CPLR 4 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.35 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSC400
  • N° de modèle du manufacturier G65SSC-400
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.9 lb

Informations sur le produit

Le corps de ce raccord à barbe de type C à verrouillage à came est composé d'acier inoxydable 316 solide et d'un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. Sa pression de fonctionnement maximale est de 150 LB/PO2 à 70 °F. Elle a un coupleur et un raccord de tuyau de 4 po. La taille du filetage est de 4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur4 po
  • Taille du raccord pour tuyau4 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage4 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type C
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)