Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette came de verrouillage type F est dotée d'un connecteur NPT mâle. Son corps est en polypropylène, un matériau résistant aux UV, aux intempéries, à la corrosion et à l'ozone. Le joint est en nitrile qui peut résister à des températures extrêmes. Ce raccord a une pression de travail maximale de 70 °F à 50 LB/PO2. Il a un coupleur et un raccord de tuyau de 3 po. La taille du filetage est de 3 po.
Spécifications techniques
ArticleSerrure à came
Matériau du corpsPolypropylène
Taille de coupleur3 po
Type de connexionNPT
Pression de service max. à 70 F50 lb/po²
Taille de filetage3 po
Composant de couplageBouchon
Type de coupleurType F
Sexe du raccord pour tuyauMâle
Taille du raccord pour tuyau3 po
Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
NormesA-A-59326B
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca