!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/50 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,CPLR/RAC TUY 3 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/50 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,CPLR/RAC TUY 3 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE E,70  ° F/50 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,CPLR/RAC TUY 3 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/50 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,CPLR/RAC TUY 3 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/50 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,CPLR/RAC TUY 3 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.97 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65PE300
  • N° de modèle du manufacturier G65PE-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.828 lb

Informations sur le produit

Ce cam-lock type E est de type raccord de tuyau cannelé. Il a une taille de coupleur de trois pouces, une taille de raccord de tuyau de trois pouces et une taille de filetage de 3 po. Le joint est en nitrile et la structure du connecteur est en nitrile. La pression de fonctionnement à 70 °F est de 50 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur3 po
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage3 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 3 po
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 50 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)