!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE F,150 LB/PO2,3 X 2 PO,NTRL/ALUMINIUM

VRLG CAME PARTIE F,150 LB/PO2,3 X 2 PO,NTRL/ALUMINIUM

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE F,150 LB/PO2,3 X 2 PO,NTRL/ALUMINIUM close
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
VRLG CAME PARTIE F,150 LB/PO2,3 X 2 PO,NTRL/ALUMINIUM

VRLG CAME PARTIE F,150 LB/PO2,3 X 2 PO,NTRL/ALUMINIUM

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.96 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65F300200
  • N° de modèle du manufacturier G65F-300-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Informations sur le produit

Fixez solidement vos tuyaux avec ce raccord camlock à raccord NPT mâle de type F avec un joint en nitrile. Avec une pression de fonctionnement maximale de 150 lb/po2 à 70 °F, cette pièce mesure 3 x 2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur3 po x 2 po
  • Type de connexionNPT mâle
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • Taille de filetage3 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type F
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 3 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B