!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRURE CAME DE TYPE B,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,RAC/RAC 3 PO,AC INOX 316/NTRL

SERRURE CAME DE TYPE B,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,RAC/RAC 3 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

SERRURE CAME DE TYPE B,70  ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,RAC/RAC 3 PO,AC INOX 316/NTRL close
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
SERRURE CAME DE TYPE B,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,RAC/RAC 3 PO,AC INOX 316/NTRL

SERRURE CAME DE TYPE B,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,FLTG 3 PO,RAC/RAC 3 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.94 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSB300
  • N° de modèle du manufacturier G65SSB-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.452 lb

Informations sur le produit

Cette connexion à came de type B est NPT. Ce verrou à came en acier inoxydable 316 est doté d'un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes pour plus de solidité. Son filetage est de 3 po. Il a un coupleur et un raccord de tuyau de 3 po. Sa pression de fonctionnement maximale est de 150 LB/PO2 à 70 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur3 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • Taille de filetage3 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type B
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 3 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B