!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DE SERRURE CAME MÂLE DE TYPE AA,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,RAC 4 X 3 PO,AC INOX 316/NTRL

ADAPTATEUR DE SERRURE CAME MÂLE DE TYPE AA,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,RAC 4 X 3 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

ADAPTATEUR DE SERRURE CAME MÂLE DE TYPE AA,70  ° F/150 LB/PO2 MAX,RAC 4 X 3 PO,AC INOX 316/NTRL close
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
ADAPTATEUR DE SERRURE CAME MÂLE DE TYPE AA,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,RAC 4 X 3 PO,AC INOX 316/NTRL

ADAPTATEUR DE SERRURE CAME MÂLE DE TYPE AA,70 ° F/150 LB/PO2 MAX,RAC 4 X 3 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $250.65 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSAA400300
  • N° de modèle du manufacturier G65SSAA-400-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.65 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur est en acier inoxydable 316. Cet adaptateur de verrouillage à came de type AA a une taille de couplage de 4 x 3 po. La taille du raccord de tuyau est de 4 po et il a une pression de service maximale de 150 LB/PO2 à 70 °F. Le joint de l'adaptateur est en nitrile. La taille du filetage est de 4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur4 po x 3 po
  • Type de connexionAdaptateur
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • Taille de filetage4 po
  • Composant de couplage Bouchon x Bouchon
  • Type de coupleur Type AA
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 4 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B