!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR TUY 2 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR TUY 2 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE E,70  ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR TUY 2 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR TUY 2 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/100 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR TUY 2 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.66 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65PE200
  • N° de modèle du manufacturier G65PE-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.291 lb

Informations sur le produit

Avec une structure en polypropylène et un joint en nitrile, ce raccord cannelé cam-lock type E a une taille de raccord de tuyau de deux pouces et une taille de filetage de 2 po. Sa taille de coupleur est de deux pouces. La pression de fonctionnement maximale à 70 °F est de 100 LB/PO2.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur2 po
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau2 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 2 po
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Taille de filetage 2 po