!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE F,50 LB/PO2,2 1/2 PO NPT,NTRL/ALUMINIUM

VRLG CAME PARTIE F,50 LB/PO2,2 1/2 PO NPT,NTRL/ALUMINIUM

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE F,50 LB/PO2,2 1/2 PO NPT,NTRL/ALUMINIUM close
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
VRLG CAME PARTIE F,50 LB/PO2,2 1/2 PO NPT,NTRL/ALUMINIUM

VRLG CAME PARTIE F,50 LB/PO2,2 1/2 PO NPT,NTRL/ALUMINIUM

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.92 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65F250
  • N° de modèle du manufacturier G65F-250
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Fixez vos tuyaux ensemble avec ce raccord camlock en aluminium de type F doté d'un raccord mâle et d'un joint en nitrile. Il a une pression de fonctionnement maximale de 150 lb/po2 à 70 °F et mesure 2 1/2 po NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur2,5 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • Taille de filetage2 1/2 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type F
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 2 1/2 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B