!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BCHN ANTIPS PARTIE DP,100 LB/PO2,1 PO,NYLON/NTRL

BCHN ANTIPS PARTIE DP,100 LB/PO2,1 PO,NYLON/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

BCHN ANTIPS PARTIE DP,100 LB/PO2,1 PO,NYLON/NTRL close
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
BCHN ANTIPS PARTIE DP,100 LB/PO2,1 PO,NYLON/NTRL

BCHN ANTIPS PARTIE DP,100 LB/PO2,1 PO,NYLON/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.19 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65NDP100
  • N° de modèle du manufacturier G65NDP-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.039 lb

Informations sur le produit

Connectez des tuyaux avec ce bouchon anti-poussière avec came de verrouillage type DP en nylon qui a un joint en nitrile et une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F. Mesure 1 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsNylon
  • Taille de coupleur1 po
  • Taille du raccord pour tuyau1 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage1 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Type de connexion Bouchon
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)