!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BCHN ANTIPS VRLG CAME,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,TLE TUY/CPLR 1 PO,AC INOX/NTRL

BCHN ANTIPS VRLG CAME,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,TLE TUY/CPLR 1 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

BCHN ANTIPS VRLG CAME,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,TLE TUY/CPLR 1 PO,AC INOX/NTRL close
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
BCHN ANTIPS VRLG CAME,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,TLE TUY/CPLR 1 PO,AC INOX/NTRL

BCHN ANTIPS VRLG CAME,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 PO,TLE TUY/CPLR 1 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.32 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSDP100
  • N° de modèle du manufacturier G65SSDP-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.321 lb

Informations sur le produit

Le corps de ce capuchon anti-poussière avec verrou à came type DP est en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion et possède un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. Il a une taille d'accouplement et de raccord de tuyau de 1po et une taille de filetage de 1 po. Sa pression de fonctionnement maximale est de 250 LB/PO2 à 70 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur1 po
  • Taille du raccord pour tuyau1 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Type de connexion Sans objet
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Taille de filetage 1 po