!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPCHN ANTIPS VRLG CAME PARTIE DC,100 LB/PO2,1 1/2 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

CPCHN ANTIPS VRLG CAME PARTIE DC,100 LB/PO2,1 1/2 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

CPCHN ANTIPS VRLG CAME PARTIE DC,100 LB/PO2,1 1/2 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL close
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
CPCHN ANTIPS VRLG CAME PARTIE DC,100 LB/PO2,1 1/2 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

CPCHN ANTIPS VRLG CAME PARTIE DC,100 LB/PO2,1 1/2 PO,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.31 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65PDC150
  • N° de modèle du manufacturier G65PDC-150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.515 lb

Informations sur le produit

Sécurisez des tuyaux ensemble avec ce capuchon anti-poussière pour camlock type DC en polypropylène avec un joint en nitrile. Il a une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 et mesure 1 1/2 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur1-1/2 po
  • Taille du raccord pour tuyau1-1/2 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Type de connexion Capuchon
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Taille de filetage 1-1/2 po