!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME PARTIE DC,100 LB/PO2,1 1/2 PO,NYLON/NTRL

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME PARTIE DC,100 LB/PO2,1 1/2 PO,NYLON/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME PARTIE DC,100 LB/PO2,1 1/2 PO,NYLON/NTRL close
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
CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME PARTIE DC,100 LB/PO2,1 1/2 PO,NYLON/NTRL

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME PARTIE DC,100 LB/PO2,1 1/2 PO,NYLON/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.12 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65NDC150
  • N° de modèle du manufacturier G65NDC-150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.339 lb

Informations sur le produit

Ce capuchon anti-poussière avec came de verrouillage en nylon type DC a un joint en nitrile, une pression de travail maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F et est destiné à raccorder vos tuyaux. Mesure 1 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsNylon
  • Taille de coupleur1-1/2 po
  • Taille du raccord pour tuyau1,5 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Type de connexion Capuchon
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Taille de filetage 1,5 po