!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE B,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,NYLON/NTRL

VRLG CAME PARTIE B,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,NYLON/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE B,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,NYLON/NTRL close
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
VRLG CAME PARTIE B,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,NYLON/NTRL

VRLG CAME PARTIE B,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,NYLON/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.87 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65NB150
  • N° de modèle du manufacturier G65NB-150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Fixez des tuyaux ensemble avec ce raccord camlock en nylon de type B doté d'un joint en nitrile et d'une pression de fonctionnement maximale de 100 lb/po2 à 70 °F. Cette pièce mesure 1 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsNylon
  • Taille de coupleur1,5 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F100 lb/po²
  • Taille de filetage1 1/2 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type B
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 1 1/2 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B