!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE E,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,AC INOX/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/2 PO,RAC/CPLR TUY 1 1/2 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.50 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSE150
  • N° de modèle du manufacturier G65SSE-150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Ce verrou à came type E est de type raccord de tuyau à barbe. Il est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, avec un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. La taille de coupleur est de 1 1/2 po. La taille du raccord de tuyau est de 1 1/2 po. La taille du filetage est de 1 1/2 po. Sa pression de fonctionnement maximale est de 250 LB/PO2 à 70 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur1,5 po
  • Type de connexionRaccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Taille de filetage1 1/2 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 1-1/2 po
  • Taille du raccord pour tuyau 1 1/2 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B