Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce verrou à came de type A a une pression de service maximale de 250 LB/PO2 à 70 °F. La taille du raccord de tuyau est de 1 1/2 po et la taille du filetage est de 1 1/2 po. Son corps est en acier inoxydable et le joint est en nitrile. Il utilise une connexion NPT. La taille de coupleur est de 1 1/2 po.
Spécifications techniques
ArticleSerrure à came
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de coupleur1,5 po
Type de connexionNPT
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
NormesA-A-59326B
Composant de couplageBouchon
Type de coupleurType A
Sexe du raccord pour tuyauFemelle
Taille du raccord pour tuyau1 1/2 po
Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
Taille de filetage1 1/2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca