!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE A,100 LB/PO2,3/4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

VRLG CAME PARTIE A,100 LB/PO2,3/4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE A,100 LB/PO2,3/4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL close
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
VRLG CAME PARTIE A,100 LB/PO2,3/4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

VRLG CAME PARTIE A,100 LB/PO2,3/4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.27 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65PA075
  • N° de modèle du manufacturier G65PA-075
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.057 lb

Informations sur le produit

Ce capuchon anti-poussière pour came de verrouillage type A en polypropylène a un joint en nitrile et une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F. Il est utilisé pour connecter deux tuyaux ensemble. Mesure 3/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur0,75 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F100 lb/po²
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type A
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 3/4 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B