!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE F,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 3/4 PO,RAC TUY 3/4 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE F,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 3/4 PO,RAC TUY 3/4 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE F,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 3/4 PO,RAC TUY 3/4 PO,AC INOX/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE F,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 3/4 PO,RAC TUY 3/4 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE F,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 3/4 PO,RAC TUY 3/4 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.01 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSF075
  • N° de modèle du manufacturier G65SSF-075
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de type F avec verrou à came en acier inoxydable 316 et nitrile (joint) est de type NPT mâle. La taille du raccord de tuyau est de 3/4 po et la taille du filetage est de 3/4 po. L'acier inoxydable 316 est résistant à la corrosion et le joint en nitrile résiste aux températures extrêmes. Il peut supporter une pression de travail maximale de 250 LB/PO2 à 70 °F. Ce connecteur a une taille de couplage de 1 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur0,75 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type F
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 3/4 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B