!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE D,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1/2 PO,RAC/CPLR 1/2 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE D,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1/2 PO,RAC/CPLR 1/2 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE D,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1/2 PO,RAC/CPLR 1/2 PO,AC INOX/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE D,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1/2 PO,RAC/CPLR 1/2 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE D,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1/2 PO,RAC/CPLR 1/2 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.28 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSD050
  • N° de modèle du manufacturier G65SSD-050
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.299 lb

Informations sur le produit

Ce verrou à came de type D a une connexion NPT. Il peut supporter une pression maximale de 250 LB/PO2 à 70 °F. Le corps est en acier inoxydable 316 solide et résistant à la corrosion, tandis que le joint est en nitrile résistant aux températures extrêmes. La taille du raccord de tuyau et de l'accouplement est de 1/2 po tandis que la taille du filetage est de 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur0,5 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Taille de filetage1/2 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type D
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/2 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B