Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en polyéthylène transparent, certifié par la FDA, mesure 10 pi de long avec un rayon de courbure de 1-5/8 po et une épaisseur de paroi de 3/32 po. Le diamètre intérieur est de 5/16 po et le diamètre extérieur est de 1/2 po. Sa température de fonctionnement est de -85 °F à 140 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 340 lb/po2. Ce tube est utilisé dans des applications liées à l'air, aux produits chimiques, à l'eau, aux aliments et aux boissons.
Spécifications techniques
ArticleJoint d'étanchéité pour raccord à came et rainure
Pour la taille de l'accouplement4 po
Diamètre extérieur4,87 po
Détectable par détecteur de métalNon
Diamètre intérieur4 po
Type d'emballageEA
Temp. de service min.-40 Degrees F
Matériau du joint d'étanchéitéBuna-N
CouleurNoir
Type de joint d'étanchéitéExtra épais
Épaisseur0,31 po
Joints d'étanchéité par paquet1
Bande de code couleurAucun
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca