!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 8 MM, 50 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 8 MM, 50 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 8 MM, 50 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE close
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
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 8 MM, 50 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 8 MM, 50 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.03 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF420
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-420
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en PTFE blanc de 50 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27, a un rayon de courbure de 50 mm et une épaisseur de paroi de 1-1/2 mm. Le diamètre intérieur est de 5 mm et le diamètre extérieur est de 8 mm. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 140 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Ce tube présente une dureté de 65D.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Pour la taille de l'accouplement3/4 po
  • Type de coupleurType DC
  • Diamètre intérieur de la douille1-1/4 po
  • NormesA-A-59326
  • Composant de couplage Douille
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²