!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, DIA INT 3/8 PO, DIA EXT½ PO, 50 PI, 25 LB/PO2, 60A, EPDM

TUBES, DIA INT 3/8 PO, DIA EXT½ PO, 50 PI, 25 LB/PO2, 60A, EPDM

USA SEALING

TUBES, DIA INT 3/8 PO, DIA EXT½ PO, 50 PI, 25 LB/PO2, 60A, EPDM close
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
TUBES, DIA INT 3/8 PO, DIA EXT½ PO, 50 PI, 25 LB/PO2, 60A, EPDM

TUBES, DIA INT 3/8 PO, DIA EXT½ PO, 50 PI, 25 LB/PO2, 60A, EPDM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.37 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF438
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-438
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube EPDM noir de 50 pieds de long, Shore 60A, a un rayon de courbure de 1-1/2 po et une épaisseur de paroi de 1/16 po. Le diamètre intérieur est de 3/8 po et le diamètre extérieur est de 1/2 po. Sa température de fonctionnement est de -100 °F à 230 °F, avec une pression maximale de 25 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base de produits chimiques, de vapeur et d'eau.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Pour la taille de l'accouplement4 po
  • Type de coupleurType DP
  • Dia. extérieur de fiche4-3/4 po
  • NormesA-A-59326
  • Composant de couplage Bouchon
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Taille de coupleur 4 po
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²