!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATR BOBINE CAME/RAINURE,6PO,INOX316

ADAPTATR BOBINE CAME/RAINURE,6PO,INOX316

APPROVED VENDOR

ADAPTATR BOBINE CAME/RAINURE,6PO,INOX316 close
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
ADAPTATR BOBINE CAME/RAINURE,6PO,INOX316

ADAPTATR BOBINE CAME/RAINURE,6PO,INOX316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $377.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MV72
  • N° de modèle du manufacturier PLE103
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.305 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdapteur à bobine à came et rainure
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur6 po
  • Type de connexionAdaptateur mâle
  • Dia. extérieur de fiche6-59/64 po
  • Longueur de fiche2 5/16 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Pression de service max. à 70 F 75 lb/po²
  • Longueur hors tout 3 11/32 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)