!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE, 2 PO, DIAM EXT BOUCHON 2-1/2 PO, ALUMINIUM

BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE, 2 PO, DIAM EXT BOUCHON 2-1/2 PO, ALUMINIUM

USA SEALING

BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE, 2 PO, DIAM EXT BOUCHON 2-1/2 PO, ALUMINIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE, 2 PO, DIAM EXT BOUCHON 2-1/2 PO, ALUMINIUM

BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE, ADAPTATEUR MÂLE, 2 PO, DIAM EXT BOUCHON 2-1/2 PO, ALUMINIUM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSACAMV1
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-CAM-V-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31411901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon anti-poussière en aluminium conforme à la norme A-A-59326 est doté d'un adaptateur mâle avec une taille de raccord de deux po. Le composant de serrage est un bouchon avec un type de serrage DP et a le diamètre extérieur du bouchon est de 2-1/2 po. Ce bouchon peut être utilisé dans l'eau et les applications générales. Sa température de fonctionnement est de 0 °F à 200 °F, avec une pression de fonctionnement maximale de 250 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité pour raccord à came et rainure
  • Pour la taille de l'accouplement1 po
  • Type de joint d'étanchéitéStandard
  • Épaisseur0,25 po
  • Joints d'étanchéité par paquet1
  • Bande de code couleurAucun
  • Matériau du joint d'étanchéité Viton
  • Couleur Brun
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Diamètre intérieur 1-1/16 po
  • Type d'emballage EA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande