!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DROIT, DIA EXT¾ PO, KF X MNPT, INOX 304

ADAPTATEUR DROIT, DIA EXT¾ PO, KF X MNPT, INOX 304

USA SEALING

ADAPTATEUR DROIT, DIA EXT¾ PO, KF X MNPT, INOX 304 close
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
ADAPTATEUR DROIT, DIA EXT¾ PO, KF X MNPT, INOX 304

ADAPTATEUR DROIT, DIA EXT¾ PO, KF X MNPT, INOX 304

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.38 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSACAMHFDA3
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-CAM-HFDA-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31411901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur droit a un diamètre extérieur de 3/4 pouce et un diamètre de bride de 1,18 pouce avec un type de raccord KF x MNPT et peut être utilisé dans des applications de vide très poussé. Il est fabriqué en acier inoxydable 304 et a une capacité de vide maximale de 10-7 torr à 72 °F. Ce produit a un numéro de référence de 16.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité pour raccord à came et rainure
  • Pour la taille de l'accouplement3 po
  • Type de joint d'étanchéitéAlimentaire
  • Épaisseur0,25 po
  • Joints d'étanchéité par paquet1
  • Bande de code couleurAucun
  • Matériau du joint d'étanchéité Buna-N
  • Couleur Noir
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Diamètre intérieur 3 po
  • Type d'emballage EA
  • Normes FDA