!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 5 PI, 75A, EPDM

TUBES, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 5 PI, 75A, EPDM

USA SEALING

TUBES, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 5 PI, 75A, EPDM close
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
TUBES, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 5 PI, 75A, EPDM

TUBES, DIA INT¼ PO, DIA EXT½ PO, 5 PI, 75A, EPDM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.54 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSACAMHFDA2
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-CAM-HFDA-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31411901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce tube EPDM noir de cinq pieds de long, Shore 75A, a un rayon de courbure de deux pouces et une épaisseur de paroi de 1/8 pouce. Le diamètre intérieur est de 1/4 pouce et le diamètre extérieur est de 1/2 pouce. Sa température de fonctionnement est de -10 °F à 250 °F, et il peut être utilisé dans des applications pneumatiques.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité pour raccord à came et rainure
  • Pour la taille de l'accouplement2 po
  • Type de joint d'étanchéitéAlimentaire
  • Épaisseur0,25 po
  • Joints d'étanchéité par paquet5
  • Bande de code couleurAucun
  • Matériau du joint d'étanchéité Buna-N
  • Couleur Noir
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Diamètre intérieur 2 po
  • Type d'emballage PK
  • Normes FDA