Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube FEP transparent de 100 pi de long, certifié par FDA/NSF, a un rayon de courbure de 2 po et une épaisseur de paroi de 1/16 po. Le diamètre intérieur est de 3/8 po et le diamètre extérieur est de 1/2 po. Sa température de fonctionnement est de -200 °F à 450 °F avec une pression maximale de 160 lb/po2, et il peut être utilisé dans des applications d'huile/carburant, de produits chimiques, d'eau, de vapeur, d'air, d'aliments, de haute température et de haute pression.
Spécifications techniques
ArticleJoint d'étanchéité pour raccord à came et rainure
Pour la taille de l'accouplement1 po
Type de joint d'étanchéitéAlimentaire
Épaisseur0,25 po
Joints d'étanchéité par paquet10
Bande de code couleurAucun
Matériau du joint d'étanchéitéBuna-N
CouleurNoir
Détectable par détecteur de métalNon
Diamètre intérieur1 1/16 po
Type d'emballagePK
NormesFDA
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca