!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT CAME/RAINURE,BRUN

JOINT CAME/RAINURE,BRUN

USA SEALING

JOINT CAME/RAINURE,BRUN close
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
JOINT CAME/RAINURE,BRUN

JOINT CAME/RAINURE,BRUN

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.25 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSACAMVMD2
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-CAM-VMD-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31411901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité pour raccord à came et rainure
  • Pour la taille de l'accouplement2 po
  • Diamètre extérieur2 5/8 po
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Épaisseur0,25 po
  • Joints d'étanchéité par paquet1
  • Bande de code couleurAucun
  • Temp. de service min.-15 Degrees F
  • Matériau du joint d'étanchéité Viton
  • Couleur Brun
  • Type de joint d'étanchéité Recconu par les détecteurs de métaux
  • Duromètre 70A
  • Diamètre intérieur 2 po
  • Type d'emballage Paquet
  • Température de service max. 400 degrés F
  • Normes FDA