!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD,FEMELL,4 PO

RACCORD,FEMELL,4 PO

APPROVED VENDOR

RACCORD,FEMELL,4 PO close
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
RACCORD,FEMELL,4 PO

RACCORD,FEMELL,4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.96 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3LX61
  • N° de modèle du manufacturier 3LX61
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # 1732
  • Poids à l’expédition 1.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur4 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F100 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage4 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type B
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 4 po
  • Diamètre intérieur de la douille 4-47/64 po
  • Longueur hors tout 3-47/64 po
  • Normes MIL-A-A-59326D
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires